Bidetang Ergo
Skævbider Ergo
BIDETANG BAHCO 2101G 140MM
Varenr.
071401 508
EAN 4046777317220
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skævbider med ergonomisk korrekt håndtag
God at arbejde med
- Ergonomisk korrekt håndtag med skridsikring
- Fjederpåvirkning kan slås til og fra
- Kraftigt ledparti
Længde (L) | 140 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 2,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 2,5 mm |